ข้องอถนนของผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 90 องศา FNPT x MNPT โลหะกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1MPD2 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | ฿1,323 | |
A | 1MPD5 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | - | - | RFQ
|
A | 1MPD4 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 2 " | - | - | RFQ
|
A | 1MPD6 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1" | - | - | RFQ
|
B | 2WJ 15 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿6,746 | |
C | 1LBL1 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿676 | |
D | 5P823 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿244 | |
D | 5P819 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿256 | |
D | 5P826 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿685 | |
C | 1 ปอนด์ 9 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿442 | |
B | 2WJ 14 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,589 | |
D | 5P827 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,152 | |
D | 5P824 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿353 | |
D | 5P820 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿214 | |
D | 5P825 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿516 | |
D | 5P821 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿242 | |
D | 5P822 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F WOG | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿217 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองแบบอินไลน์และที
- ราวจับนิรภัย
- เครื่องทดสอบระดับน้ำ
- ตัวกรองแบบอินไลน์และแคปซูลตัวกรอง
- เครื่องกรองน้ำ
- บรรเทาความเครียด
- ปลั๊กและเต้ารับ
- การฝึกอบรม
- ไวร์เวย์
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- AMPCO METAL สิ่วเย็น
- SAN JAMAR แผ่นรองเขียง
- WHEELER-REX โซ่สำรอง
- ADVANCE TABCO โต๊ะอาหารร้อนอ่างน้ำ
- COOPER B-LINE ชุดประกบ Flextray Series
- EATON SL ซีรี่ส์ Strobe Light Modules
- KERN AND SOHN ซีรีส์ BIC-ACC ทางลาดขึ้น
- DEWALT พาวเวอร์บิต
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5956T
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ดรัมสำหรับงานหนัก XT25