5p820 | ข้องอ 90 องศา 1/4 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P820 ข้องอถนน 90 องศา 1/4 นิ้ว ชุบสังกะสี | AE4ZKZ

APPROVED VENDOR 5P820 ศอกถนน 90 องศา 1/4 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZKZ รุ่น: 5P820
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
฿214 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBK9 ข้อศอกถนน 90 องศาเหล็กชุบสังกะสี 1/2 นิ้ว | AB2DDZ 1 ปอนด์ 9เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿442
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBL1 ศอกถนน 90 องศาชุบสังกะสีอ่อนได้ 3/4 นิ้ว | AB2DEA 1LBL1เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿676
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPD2 Street Elbow 90 องศา 1/4 นิ้ว Glavanized | AB2LJV 1MPD2เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "-฿1,323
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPD4 Street Elbow 90 องศา 1/2 นิ้ว Glavanized | AB2LJX 1MPD4เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPD5 Street Elbow 90 องศา 3/4 นิ้ว Glavanized | AB2LJY 1MPD5เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPD6 Street Elbow 90 องศา 1 นิ้ว Glavanized | AB2LJZ 1MPD6เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1"--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WJ14 Street Elbow 90 องศา 3 นิ้ว Npt Iron | AC3UWX 2WJ 14เหล็กชุบสังกะสีอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,589

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P820 ศอกถนน 90 องศา 1/4 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿214 / หน่วย