APPROVED VENDOR 1MPL1 ฝาปิด 1 1/4 นิ้ว เหล็กชุบกัลวาไนซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กชุบสังกะสี |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 7307995045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปอนด์ 9 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 2000 psi ที่ 150 องศา F WOG | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | RFQ
|
1 ลิตร 6 | เหล็กชุบสังกะสีอ่อน | 300 | 1500 psi ที่ 150 องศา F WOG | 2" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,436 | |
1MPK5 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1 / 4 " | - | - | RFQ
|
1MPK6 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
1MPK8 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 3 / 4 " | - | ฿424 | |
1MPK9 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 1" | - | ฿628 | |
1MPL 3 | เหล็กชุบสังกะสี | - | 3000 psi ที่ 72 องศา F | 2" | - | ฿1,652 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.