1mpk8 | ฝาครอบ 3/4 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีฟอร์จ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPK8 ฝา 3/4 นิ้ว Npt เหล็กหล่อชุบสังกะสี | AB2LLV

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีฟอร์จ

In Stock
รายการ: AB2LLV รุ่น: 1MPK8
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
฿424 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBP9 Cap Galvanized Malleable Iron 300 Psi 3/8 In | AB2DFA 1 ปอนด์ 9เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3002000 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1LBR6 Cap Galvanized Malleable Iron 300 Psi 2 In | AB2DFG 1 ลิตร 6เหล็กชุบสังกะสีอ่อน3001500 psi ที่ 150 องศา F WOG2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,436
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPK5 Cap 1/4 นิ้ว Npt เหล็กหล่อชุบสังกะสี | AB2LLR 1MPK5เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPK6 ฝา 3/8 นิ้ว Npt เหล็กหล่อชุบสังกะสี | AB2LLT 1MPK6เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 8 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPK9 Cap 1 นิ้ว Npt Galvanized Forged Steel | AB2LLW 1MPK9เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1"-฿628
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MPL1 ฝา 1 1/4 นิ้วเหล็กอ่อนชุบสังกะสี | AB2LLX 1MPL 1เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F1.25 "--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MPL3 ฝาเหล็กชุบสังกะสีอ่อน 2 นิ้ว | AB2LLZ 1MPL 3เหล็กชุบสังกะสี-3000 psi ที่ 72 องศา F2"-฿1,652

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MPK8 Cap 3/4 นิ้ว Npt เหล็กชุบสังกะสีฟอร์จ
฿424 / หน่วย