1ncx7 | สปริงอัดสแตนเลสทรงกรวย 5/16 X 0.480 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NCX7 สปริงอัดทรงกรวยสแตนเลส 5/16 x 0.480 | เอบีทูคิวจีซ

APPROVED VENDOR 1NCX7 สปริงอัดรูปกรวยสแตนเลส 5/16 x 0.480

In Stock
รายการ: AB2QGZ รุ่น: 1NCX7
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
฿145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอัด
ประเภทสิ้นสุดกำลังสองและไม่กราวด์
เสร็จสิ้นที่ราบ
Dia ภายนอกขนาดใหญ่0.480 "
โหลดที่ความยาวฟรี 50% (Lbs.)2.37
โหลด @ Solid (Lbs.)3.78
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 / 16 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก0.250 "
อัตราสปริง15.21 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนเสี้ยม
ลวด Dia0.032 "
ประเภทลวดรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320201000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวที่บีบอัดโก่ง @ โหลดอัตราสปริงชนิดภาพเขียนลวด Diaประเภทสิ้นสุดเสร็จสิ้นราคา
อนุมัติจำหน่าย 1NBV1 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXR 1NBV11"--9.58 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿252
อนุมัติจำหน่าย 1NBV2 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXT 1NBV21"--5.8 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿288
อนุมัติจำหน่าย 1NBV3 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXU 1NBV31"--13.59 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿311
อนุมัติ VENDOR 1NBV4 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.023 "ปิดชุบสังกะสี฿231
อนุมัติ VENDOR 1NBV5 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿618
อนุมัติจำหน่าย 1NBV6 สปริงอัด 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿742
อนุมัติจำหน่าย 1NBV7 เหล็กสปริงอัดความยาว 1.5 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.048 "ปิดชุบสังกะสี฿374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NCX7 สปริงอัดรูปกรวยสแตนเลส 5/16 x 0.480
฿145 / หน่วย