APPROVED VENDOR 1NMZ1 Rod Acetal สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.250 / -0.000 " |
ความยาว | 1 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | +32 องศา.F |
ความต้านแรงดึง | 9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | ประเภทล้อแม็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | อารมณ์ | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ความแข็งทั่วไป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UXD9 | UHMW-PE | - | 3.5 " | -22 องศาฟาเรนไฮต์ | - | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | - | ฿6,118 | |
62697104 | UHMW-PE | - | 8" | -22 องศาฟาเรนไฮต์ | - | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน | - | ฿52,808 | |
BR360 / 1-36 | ทองเหลือง | 360 | 1" | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿7,385 | |
BR360 / 114-36 | ทองเหลือง | 360 | 1.25 " | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿11,179 | |
BR360 / 2-12 | ทองเหลือง | 360 | 2" | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿10,345 | |
BR360 / 12-36 | ทองเหลือง | 360 | 1 / 2 " | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿1,914 | |
BR360 / 1-12 | ทองเหลือง | 360 | 1" | - | ครึ่งยาก | - | วัตถุประสงค์ทั่วไป | B78 | ฿2,617 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.