Br360/12-36 | คันทองเหลือง 360 อัลลอยด์ 1/2" Dia. X 3 ฟุต ยาว | 2abk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ BR360/12-36 ก้านทองเหลืองอัลลอยด์ 360 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 x ความยาว 3 ฟุต | AB8XCU 2ABK5

APPROVED VENDOR BR360/12-36 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AB8XCU รุ่น: BR360/12-36อ้างอิงข้าม: 2ABK5
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
฿1,914 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
ประเภทล้อแม็ก360
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+/- 0.003 "
เสร็จสิ้นโรงสี
มาตรวัดความแข็งRb
ความยาว3 ฟุต
ความอดทนความยาว+/- 1.000 "
วัสดุทองเหลือง
อารมณ์ครึ่งยาก
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งทั่วไปB78
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป58,000 PSI
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป45,000 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7407219000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุประเภทล้อแม็กเส้นผ่าศูนย์กลางนาที. อุณหภูมิ คะแนนอารมณ์ความต้านแรงดึงชนิดภาพเขียนความแข็งทั่วไปราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NMZ1 Rod Acetal White เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | เอบีทูทีเคเอ 1NMZ1อะซีตัลโคพอลิเมอร์-9"+32 องศา.F-9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ววัตถุประสงค์ทั่วไป-฿27,741
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UXD9 Rod Uhmw-pe สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | เอบี3คิววีอาร์ 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 องศาฟาเรนไฮต์-5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน-฿6,118
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 62697104 ก้าน Uhmw-pe สีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 องศาฟาเรนไฮต์-5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน-฿52,808
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ BR360/1-36 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" x ยาว 3 ฟุต | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36ทองเหลือง3601"-ครึ่งยาก-วัตถุประสงค์ทั่วไปB78฿7,385
ผู้จำหน่ายที่ผ่านการอนุมัติ BR360/114-36 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ 1-1/4" เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 3 ฟุต | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36ทองเหลือง3601.25 "-ครึ่งยาก-วัตถุประสงค์ทั่วไปB78฿11,179
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ BR360/2-12 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" x ยาว 1 ฟุต | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12ทองเหลือง3602"-ครึ่งยาก-วัตถุประสงค์ทั่วไปB78฿10,345
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ BR360/1-12 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" x ยาว 1 ฟุต | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12ทองเหลือง3601"-ครึ่งยาก-วัตถุประสงค์ทั่วไปB78฿2,617

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR BR360/12-36 ก้านทองเหลือง 360 อัลลอยด์ 1/2" เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว 3 ฟุต
฿1,914 / หน่วย