APPROVED VENDOR 1NND1 แท่งอะซีตัลสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว x ยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.25 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 6 ฟุต |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | +32 องศา.F |
ความต้านแรงดึง | 9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.79 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NMV7 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿439 | |
1NMV8 | 1.125 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿662 | |
1NMV9 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿604 | |
1NMW1 | 1.375 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿823 | |
1NMW2 | 1.5 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿840 | |
1NMW3 | 1.625 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿1,174 | |
1NMW4 | 1.75 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ฟุต | +32 องศา.F | ฿1,260 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.