1nwc6 | ลูกล้อหมุนร่องตัววี 1000 ปอนด์ 2 วัตต์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 1NWC6 V-groove Swivel Caster 1000 Lb. 2 วัตต์ | AB2ULT

APPROVED VENDOR 1NWC6 ลูกล้อหมุนร่องวี 1000 ปอนด์ 2 W

In Stock
รายการ: AB2ULT รุ่น: 1NWC6
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
฿3,033 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน V-Groove
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนเหล็กหล่อ
สีหลักBlack
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน1000 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม7.5 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ล้อสำรอง1NWB9
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อเหล็กหล่อ
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)35.56
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นล้อสำรองช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 ปอนด์3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"฿2,138
VENDOR 1NWC2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"4"2"800 ปอนด์3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"฿736
ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1NWD5 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 H | AB2UMB 1NWD 51NWF9300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16" x 4-15/16"4"2"800 ปอนด์1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"฿2,188

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWC6 ลูกล้อหมุนร่องวี 1000 ปอนด์ 2 W
฿3,033 / หน่วย