1nwd5 | V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 H | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ได้รับการอนุมัติ VENDOR 1NWD5 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 H | AB2UMB

APPROVED VENDOR 1NWD5 ลูกล้อหมุนร่องวี 800 ปอนด์ 2 ชั่วโมง

In Stock
รายการ: AB2UMB รุ่น: 1NWD5
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
฿1,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุน V-Groove
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนเหล็กหล่อ
สีหลักBlack
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16" x 4-15/16"
โหลดคะแนน800 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8" x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4-1/2" x 6-1/4"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ล้อสำรอง1NWF9
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อเหล็กหล่อ
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.99
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นล้อสำรองช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
VENDOR 1NWB2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULD 1NWB21NWB8300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"4"1.5 "800 ปอนด์3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"฿2,064
VENDOR 1NWC2 V-groove Swivel Caster 800 Lb. 2 H | AB2ULN 1NWC21NWF9300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"4"2"800 ปอนด์3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"฿2,849
VENDOR 1NWC6 V-groove Swivel Caster 1000 Lb. 2 วัตต์ | AB2ULT 1NWC61NWB91000 ถึง 2999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"6"2"1000 ปอนด์3 / 8 "3 "x 3-5 / 8"฿2,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWD5 ลูกล้อหมุนร่องวี 800 ปอนด์ 2 ชั่วโมง
฿1,589 / หน่วย