1nwc9 | ลูกล้อแข็งร่องวี 350 ปอนด์ 2 ชม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWC9 V-groove Rigid Caster 350 Lb. 2 H | AB2ULW

APPROVED VENDOR 1NWC9 ลูกล้อแข็งร่องวี 350 ปอนด์ 2 ชั่วโมง

In Stock
รายการ: AB2ULW รุ่น: 1NWC9
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
฿1,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นV-Groove ล้อแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีแดง
วัสดุหลักยูรีเทน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม5.625 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น1 / 4 "
ประเภทแผ่นA
ล้อสำรอง1NWG2
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.68
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะห่างของรูสลักด้านนอกช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนความสูงโดยรวมขนาดแผ่นประเภทแผ่นล้อสำรองสีล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWB3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กหล่อ5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Black฿1,685
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWB5 V-groove Rigid Caster 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Black฿2,704
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWC3 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กหล่อ5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Black฿1,647
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWC5 V-groove Rigid Caster 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กหล่อ6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Black฿2,210
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWC7 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Black฿2,207
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWD6 V-groove Rigid Caster 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD 63-3/8" x 5-1/4"300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กหล่อ5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Black฿2,033
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWE1 V-groove Rigid Caster 1000 Lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Black฿1,954

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWC9 ลูกล้อแข็งร่องวี 350 ปอนด์ 2 ชั่วโมง
฿1,959 / หน่วย