1nwv3 | ล้อยางนิวเมติก 13 นิ้ว 350 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWV3 ล้อลมแบบท่อ 13 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2URT

APPROVED VENDOR 1NWV3 ล้อลมแบบท่อ 13 นิ้ว 350 Lb

In Stock
รายการ: AB2URT รุ่น: 1NWV3
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
฿1,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อลม
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ350 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ6"
โหลดคะแนน350 ปอนด์
เร่2
ขอบยาง Dia.6-21 / 32 "
ยางแก้มหมายเลข4.00-6
ความหนาของยาง3-1 / 2 "
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ13 "
ความกว้างล้อ3.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.29
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหยียบเจาะ Diaความจุเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อช่วงพิกัดโหลดล้อเหมาะกับเพลาชิ้นราคา
VENDOR 1NWU2 Tubed Pneumatic Wheel 8 Inch 220 Lb | AB2URG 1NWU2ฟันเลื่อย1 / 2 "220 ปอนด์8"2 39 / 64 "-1 / 2 "ล้อลม฿1,041
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWU3 ล้อนิวเมติกแบบท่อ 8 นิ้ว 295 ปอนด์ | AB2URH 1NWU3ฟันเลื่อย1 / 2 "295 ปอนด์8"2 39 / 64 "-1 / 2 "ล้อลม฿1,081
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWU4 ล้อนิวเมติกแบบท่อ 8 นิ้ว 300 ปอนด์ | AB2URJ 1NWU4ฟันเลื่อย3 / 4 "300 ปอนด์8"2 39 / 64 "-3 / 4 "ล้อลม฿1,041
VENDOR 1NWU6 Tubed Pneumatic Wheel 10 Inch 230 Lb | AB2URL 1NWU6ฟันเลื่อย5 / 8 "230 ปอนด์10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "ล้อลม฿1,204
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NWU7 ล้อยางแบบมีท่อ 10 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2URM 2RZJ4 1NWU7ฟันเลื่อย1 / 2 "350 ปอนด์10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "ล้อลม฿1,522
VENDOR 1NWU8 Tubed Pneumatic Wheel 12 Inch 290 Lb | AB2URN 1NWU8ฟันเลื่อย5 / 8 "290 ปอนด์12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "ล้อลม฿2,166
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWU9 ล้อนิวเมติกแบบท่อ 12 นิ้ว 290 ปอนด์ | AB2URP 1NWU9ฟันเลื่อย3 / 4 "290 ปอนด์12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "ล้อลม฿1,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWV3 ล้อลมแบบท่อ 13 นิ้ว 350 Lb
฿1,322 / หน่วย