ล้อลมแบบมีท่อของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | เหยียบ | เจาะ Dia | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | เหมาะกับเพลา | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RZJ3 | น็อบบี้ | 1 / 2 " | 200 ปอนด์ | 6" | 1.875 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 1 / 2 " | ล้อนิวเมติกท่อ | - | RFQ
|
B | 1NWV3 | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 5 / 8 " | 350 ปอนด์ | 13 " | 3.875 " | - | 5 / 8 " | ล้อลม | ฿1,322 | |
C | 1NWV7 | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 4 " | 435 ปอนด์ | 16 " | 3 29 / 32 " | - | 3/4, 5/8 " | ล้อลม | ฿1,491 | |
C | 1NWV8 | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 3 / 4 " | 670 ปอนด์ | 16 " | 3 29 / 32 " | - | 3/4, 5/8 " | ล้อลม | ฿2,346 | |
D | 1NWU2 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 220 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,041 | |
D | 1NWU3 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 295 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,081 | |
E | 1NWU8 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | 290 ปอนด์ | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 5 / 8 " | ล้อลม | ฿2,166 | |
F | 2RZJ4 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ | 9ft | 2.5 " | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 " | ล้อนิวเมติกท่อ | - | RFQ
|
G | 1NWU4 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 3 / 4 " | ล้อลม | ฿1,041 | |
D | 1NWU7 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 350 ปอนด์ | 10 " | 3 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,522 | |
E | 1NWU9 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | 290 ปอนด์ | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 3 / 4 " | ล้อลม | ฿1,953 | |
H | 1NWV9 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | 565 ปอนด์ | 14 " | 5 5 / 16 " | - | 3 / 4 " | ล้อลม | ฿2,514 | |
I | 1NWU6 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | 230 ปอนด์ | 10 " | 3 53 / 64 " | - | 5 / 8 " | ล้อลม | ฿1,204 | |
J | 2RZJ5 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 350 ปอนด์ | 10 " | 3" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1 / 2 " | ล้อนิวเมติกท่อ | ฿1,696 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้เก็บของ
- ชั้นวางและแผงบานเกล็ด
- PAPR และ Air Hoods และ Helmets ที่ให้มา
- มีดฉาบและชุดมีดโกน
- มอเตอร์ปั๊มน้ำมัน
- ท่อระบายน้ำ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- ปั๊มโรตารี่
- SCHNEIDER ELECTRIC ฐานติดตั้งบล็อกสัมผัสสถานที่อันตรายพร้อมบล็อกหน้าสัมผัส
- NEW PIG แผ่นดูดซับที่มีกาวสำรอง
- APPROVED VENDOR จุกนมยาวทองเหลือง
- SMITH-COOPER S2244MA สแตนเลส MSS Stub End
- WATTS ชุดอุปกรณ์กรอง
- ANVIL เหล็กดัดเกลียว 45 องศา ข้อศอก
- INGERSOLL-RAND ชุดบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
- HUMBOLDT เครื่องบีบอัดซีรีส์ HCM-2500
- ULTRATECH หมุดสำรอง
- BROWNING SSPS 100 Series ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดบล็อกหมอนเหล็กประทับตรางานเบา