APPROVED VENDOR 2RZJ4 Ubed ล้อลม 9 '' 300 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกท่อ |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
ความจุ | 300 ปอนด์ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เหมาะกับเพลา | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
ฮับสี | เงิน |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 3" |
โหลดคะแนน | 300 ปอนด์ |
เร่ | 4 |
ขอบยาง Dia. | 4-5 / 8 " |
ยางแก้มหมายเลข | 9x2.50-4.5 |
ความหนาของยาง | 2" |
เหยียบ | ฟันเลื่อย |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 9ft |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหยียบ | เจาะ Dia | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | เหมาะกับเพลา | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NWU2 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 220 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,041 | ||
1NWU3 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 295 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,081 | ||
1NWU4 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ | 8" | 2 39 / 64 " | - | 3 / 4 " | ล้อลม | ฿1,041 | ||
1NWU6 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | 230 ปอนด์ | 10 " | 3 53 / 64 " | - | 5 / 8 " | ล้อลม | ฿1,204 | ||
1NWU7 | ฟันเลื่อย | 1 / 2 " | 350 ปอนด์ | 10 " | 3 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | ล้อลม | ฿1,522 | ||
1NWU8 | ฟันเลื่อย | 5 / 8 " | 290 ปอนด์ | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 5 / 8 " | ล้อลม | ฿2,166 | ||
1NWU9 | ฟันเลื่อย | 3 / 4 " | 290 ปอนด์ | 12 " | 3 23 / 32 " | - | 3 / 4 " | ล้อลม | ฿1,953 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.