1nxb5 | ล้อยางตัน 6 นิ้ว 200 Lb | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NXB5 ล้อยางตัน 6 นิ้ว 200 ปอนด์ | เอบีทูยูยู

APPROVED VENDOR 1NXB5 ล้อยางตัน 6 นิ้ว 200 Lb

In Stock
รายการ: AB2UUU รุ่น: 1NXB5
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
฿617 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อยางแข็ง
เจาะ Dia5 / 8 "
ความจุ200 ปอนด์
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
เหมาะกับเพลา5 / 8 "
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
ฮับสีเงิน
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสาขา
ความกว้างของฮับ2-1 / 4 "
โหลดคะแนน200 ปอนด์
ขอบยาง Dia.3-7 / 8 "
ยางแก้มหมายเลข6x2
ความหนาของยาง1-13 / 16 "
เหยียบซึ่งได้ทำเป็นสัน
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)5.72
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8716900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีดำ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนเจาะ Diaความจุตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อช่วงพิกัดโหลดล้อเสร็จสิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY3 ล้อยางตัน 6 นิ้ว 200 ปอนด์ | AB2UTM 1NWY3200 ปอนด์1 / 2 "200 ปอนด์ลูกบอล6"2"0 ถึง 299 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿544
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY4 ล้อยางตัน 8 นิ้ว 350 Lb | AB2UTN 1NWY4350 ปอนด์1 / 2 "350 ปอนด์ลูกบอล8"2.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿1,498
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY5 ล้อยางตัน 10 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2UTP 1NWY5350 ปอนด์1 / 2 "350 ปอนด์ลูกบอล10 "2.75 "300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿1,215
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY6 ล้อยางตัน 12 นิ้ว 540 Lb | AB2UTQ 1NWY6540 ปอนด์1 / 2 "540 ปอนด์ลูกบอล12 "3"300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿1,582
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY7 ล้อยางตัน 6 นิ้ว 300 ปอนด์ | AB2UTR 1NWY7300 ปอนด์5 / 8 "300 ปอนด์ลูกกลิ้ง6"2"300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿746
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY8 ล้อยางตัน 8 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2UTT 1NWY8350 ปอนด์5 / 8 "350 ปอนด์ลูกกลิ้ง8"2.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿921
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWY9 ล้อยางตัน 8 นิ้ว 350 ปอนด์ | AB2UTU 1NWY9350 ปอนด์3 / 4 "350 ปอนด์ลูกกลิ้ง8"2.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ผงเคลือบผิว฿1,091

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NXB5 ล้อยางตัน 6 นิ้ว 200 Lb
฿617 / หน่วย