1pcg8 | ท่อ Ptfe 3/16 Id X ยาว 60 นิ้ว Stainless Steel 3000 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCG8 Ptfe Hose 3/16 Id x 60 Inch Stainless Steel 3000 Psi | AB2WHC

APPROVED VENDOR 1PCG8 ท่อ Ptfe 3/16 Id x ความยาว 60 นิ้ว Stainless Steel 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB2WHC รุ่น: 1PCG8
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
฿4,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ PTFE
วัสดุปกคลุมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเส้นประ4
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)7 / 16-20
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรดเภสัชกรรม
ท่อภายใน Dia3 / 16 "
ความยาวท่อ60 "
ท่อนอก Dia.0.312 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI3000
นาที. รัศมีการโค้งงอ2"
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 450 F
วัสดุ Tubeพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เหมาะสมความยาวท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PBK1 ท่อ Ptfe 3/16 Id x ความยาว 12 นิ้ว Stainless Steel 3000 Psi AB2WDK 1PBK1เหล็กกล้าไร้สนิม12 "฿3,206
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PBK2 ท่อ Ptfe 3/16 Id x ความยาว 18 นิ้ว Stainless Steel 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2เหล็กกล้าไร้สนิม18 "฿3,356
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCG2 ท่อ Ptfe 3/16 Id x ความยาว 24 นิ้วสแตนเลส 3000 Psi | AB2WGZ 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม24 "฿3,387
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCG4 Ptfe Hose 3/16 Id x 36 Inch Length Stainless Steel 3000 Psi | AB2WHA 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม36 "฿3,781
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCG6 Ptfe Hose 3/16 Id x 48 Inch Length Stainless Steel 3000 Psi | AB2WHB 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม48 "฿3,961
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCL6 ท่อ Ptfe 3/16 Id x 12 L ทองเหลือง 3000 Psi | AB2WHY 1 PCL6ทองเหลือง12 "฿1,633
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1PCL7 ท่อ Ptfe 3/16 Id x 18 L ทองเหลือง 3000 Psi | AB2WHZ 1 PCL7ทองเหลือง18 "฿1,785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PCG8 ท่อ Ptfe 3/16 Id x ความยาว 60 นิ้ว Stainless Steel 3000 Psi
฿4,354 / หน่วย