1pch7 | ท่อ Ptfe 5/16 Id X ยาว 36 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH7 Ptfe Hose 5/16 Id x 36 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHG

APPROVED VENDOR 1PCH7 ท่อ Ptfe 5/16 Id x ความยาว 36 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi

In Stock
รายการ: AB2WHG รุ่น: 1PCH7
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
฿4,475 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ PTFE
วัสดุปกคลุมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเส้นประ6
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)9 / 16-18
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรดเภสัชกรรม
ท่อภายใน Dia5 / 16 "
ความยาวท่อ36 "
ท่อนอก Dia.0.445 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2500
นาที. รัศมีการโค้งงอ4"
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 450 F
วัสดุ Tubeพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.83
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เหมาะสมความยาวท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH1 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | เอบีทูดับบลิวเอชดี 1 พช 1เหล็กกล้าไร้สนิม12 "฿3,629
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH3 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHE 1 พช 3เหล็กกล้าไร้สนิม18 "฿3,779
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH5 Ptfe Hose 5/16 Id x 24 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอชเอฟ 1 พช 5เหล็กกล้าไร้สนิม24 "฿4,021
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH9 Ptfe Hose 5/16 Id x 48 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHH 1 พช 9เหล็กกล้าไร้สนิม48 "฿4,987
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCJ2 Ptfe Hose 5/16 Id x 60 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHJ 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม60 "฿5,472
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCN3 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 L Brass 2500 Psi | เอบีทูเวเจ 1 พีซีเอ็น 3ทองเหลือง12 "฿1,619
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCN4 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 L Brass 2500 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอฟ 1 พีซีเอ็น 4ทองเหลือง18 "฿1,814

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PCH7 ท่อ Ptfe 5/16 Id x ความยาว 36 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi
฿4,475 / หน่วย