1pch3 | ท่อ Ptfe 5/16 Id X ยาว 18 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH3 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHE

APPROVED VENDOR 1PCH3 ท่อ Ptfe 5/16 Id x ความยาว 18 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi

In Stock
รายการ: AB2WHE รุ่น: 1PCH3
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
฿3,779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ PTFE
วัสดุปกคลุมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเส้นประ6
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)9 / 16-18
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรดเภสัชกรรม
ท่อภายใน Dia5 / 16 "
ความยาวท่อ18 "
ท่อนอก Dia.0.445 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2500
นาที. รัศมีการโค้งงอ4"
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 450 F
วัสดุ Tubeพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.21
รหัส HS8307103000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เหมาะสมความยาวท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH1 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | เอบีทูดับบลิวเอชดี 1 พช 1เหล็กกล้าไร้สนิม12 "฿3,629
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH5 Ptfe Hose 5/16 Id x 24 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอชเอฟ 1 พช 5เหล็กกล้าไร้สนิม24 "฿4,021
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH7 Ptfe Hose 5/16 Id x 36 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHG 1 พช 7เหล็กกล้าไร้สนิม36 "฿4,475
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCH9 Ptfe Hose 5/16 Id x 48 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHH 1 พช 9เหล็กกล้าไร้สนิม48 "฿4,987
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCJ2 Ptfe Hose 5/16 Id x 60 Inch Length Stainless Steel 2500 Psi | AB2WHJ 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม60 "฿5,472
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCN3 Ptfe Hose 5/16 Id x 12 L Brass 2500 Psi | เอบีทูเวเจ 1 พีซีเอ็น 3ทองเหลือง12 "฿1,619
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCN4 Ptfe Hose 5/16 Id x 18 L Brass 2500 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอฟ 1 พีซีเอ็น 4ทองเหลือง18 "฿1,814

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PCH3 ท่อ Ptfe 5/16 Id x ความยาว 18 นิ้ว Stainless Steel 2500 Psi
฿3,779 / หน่วย