VESTIL SSRT-47-HP ชั้นเก็บของ ยาว 36 นิ้ว x สูง 92 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบาร์แนวตั้งด้านเดียว |
ความจุของอ่าว | ปอนด์ 1500 |
ความลึกของอ่าว | 36 " |
ความกว้างของอ่าว | 9.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
รวมห่วงโซ่ | ใช่ |
โซ่พร้อมตะขอเกี่ยวที่ปลายแต่ละด้าน | 48 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างอ่าว | 9 3 / 4 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 92 " |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนช่อง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 36 " |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
ความกว้างโดยรวม | 48.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ssrt-47-hp.pdf |
UPC | 691215093507 |
ความกว้าง | 48.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 123.19 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของอ่าว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | ฿27,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.