VESTIL SSRT-47 ชั้นวางสินค้าแนวตั้ง กว้าง 48-1/2 นิ้วxสูง 61 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางบาร์แนวตั้งด้านเดียว |
ความจุของอ่าว | ปอนด์ 1500 |
ความลึกของอ่าว | 24 " |
ความกว้างของอ่าว | 9.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
รวมห่วงโซ่ | ใช่ |
โซ่พร้อมตะขอเกี่ยวที่ปลายแต่ละด้าน | 48 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 24 " |
ระยะห่างระหว่างอ่าว | 9 3 / 4 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 61 " |
ความยาว | 24 " |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนช่อง | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 60.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 48.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ssrt-47.pdf |
UPC | 691215037471 |
ความกว้าง | 48.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 106.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของอ่าว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47- เอชพี | 36 " | 36 " | 92 " | ฿35,938 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.