1pcp1 | ท่อ Ptfe 13/32 Id X 18 L ทองเหลือง 2000 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCP1 Ptfe Hose 13/32 Id x 18 L Brass 2000 Psi | AB2WJM

APPROVED VENDOR 1PCP1 ท่อ Ptfe 13/32 Id x 18 L ทองเหลือง 2000 Psi

In Stock
รายการ: AB2WJM รุ่น: 1PCP1
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
฿2,389 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประกอบท่อ PTFE
วัสดุปกคลุมเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดเส้นประ8
ขนาด JIC หญิง (นิ้ว)3 / 4-16
วัสดุที่เหมาะสมทองเหลือง
เกรดเภสัชกรรม
ท่อภายใน Dia13 / 32 "
ความยาวท่อ18 "
ท่อนอก Dia.0.549 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2000
นาที. รัศมีการโค้งงอ5.2 "
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 450 F
วัสดุ Tubeพอลิเตตราฟลูออโรเอทิลีน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3917390010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่เหมาะสมความยาวท่อราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCJ4 Ptfe Hose 13/32 Id x 12 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอชเค 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม12 "฿5,472
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCJ6 Ptfe Hose 13/32 Id x 18 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอชแอล 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม18 "฿5,714
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PCJ8 Ptfe Hose 13/32 Id x 24 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | AB2WHM 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม24 "฿6,047
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCK1 Ptfe Hose 13/32 Id x 36 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | AB2WHN 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม36 "฿6,681
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCK3 Ptfe Hose 13/32 Id x 48 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | เอบีทูดับเบิลยูเอชพี 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม48 "฿7,197
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCK5 Ptfe Hose 13/32 Id x 60 Inch Length Stainless Steel 2000 Psi | AB2WHQ 1 ชิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม60 "฿7,648
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PCN9 Ptfe Hose 13/32 Id x 12 L Brass 2000 Psi | เอบีทูดับเบิลยูแอล 1 พีซีเอ็น 9ทองเหลือง12 "฿2,147

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PCP1 ท่อ Ptfe 13/32 Id x 18 L ทองเหลือง 2000 Psi
฿2,389 / หน่วย