1pyz9 | บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt X Fnpt 3/8 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ9 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC

APPROVED VENDOR 1PYZ9 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 3/8 In

In Stock
รายการ: AB2ZMC รุ่น: 1PYZ9
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
฿1,203 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือStandard
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ8 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/4 นิ้ว | AB2ZMB 1PYZ8เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1 / 4 "฿1,207
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA1 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/2 นิ้ว | AB2ZNC 1PZA1เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1 / 2 "฿1,450
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA2 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 4 "฿1,812
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PZA3 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1"฿2,307
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA5 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1PZA5เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1.5 "฿5,960
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA6 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6สแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล2"฿12,251

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PYZ9 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 3/8 In
฿1,203 / หน่วย