1pza6 | บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt X Fnpt 2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA6 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH

APPROVED VENDOR 1PZA6 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 2 In

In Stock
รายการ: AB2ZNH รุ่น: 1PZA6
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
฿13,253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัว3-Way
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
แม็กซ์ ความดันCWP 600 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือStandard
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ8 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/4 นิ้ว | AB2ZMB 1PYZ8เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1 / 4 "฿1,358
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PYZ9 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 8 "฿1,325
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA1 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 1/2 นิ้ว | AB2ZNC 1PZA1เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1 / 2 "฿1,684
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA2 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 4 "฿2,082
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1PZA3 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1"฿2,678
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1PZA5 บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทาง Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1PZA5เหล็กพร้อมด้ามจับไวนิล1.5 "฿6,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PZA6 บอลวาล์วทองเหลือง 3-way Fnpt x Fnpt 2 In
฿13,253 / หน่วย