1pzb6 | บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt X Mnpt 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PZB6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/4 In | เอบีทูซเอ็นที

APPROVED VENDOR 1PZB6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2ZNT รุ่น: 1PZB6
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
฿3,447 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าไร้สนิม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
จัดการวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการจัดการผีเสื้อ
แม็กซ์ ความดันWOG 1000 psi
ขนาดท่อ1 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 400 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่าเรือราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PZB7 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 3/8 In | เอบีทูซีเอ็นยู 1PZB73 / 8 "เต็ม฿3,239
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1PZB8 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/2 In | เอบีทูซีเอ็นวี 1PZB81 / 2 "ลดลง฿3,591

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1PZB6 บอลวาล์วสแตนเลส Fnpt x Mnpt 1/4 นิ้ว
฿3,447 / หน่วย