1rcb7 | สลักเกลียวยึดสปริงแบบประสาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCB7 Interlocking Spring Snap Bolt AB3BAX

APPROVED VENDOR 1RCB7 สลักเกลียวสปริงประสาน

In Stock
รายการ: AB3BAX รุ่น: 1RCB7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿64 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแนปโบลต์
Eye Inside Dia11 / 16 "
ความยาวตา3 / 8 "
ความกว้างตา5 / 16 "
เสร็จสิ้นChrome
ความสูง2.5 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ165 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขนาด2.375 "
เปิด Snap5 / 8 "
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนสปริงประสาน
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)6.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาEye Inside Diaความยาวตาความกว้างความสูงแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCB9 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 ปอนด์3.25 "3.125 "฿126
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 ปอนด์4"3-5 / 16 "฿157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCB7 สลักเกลียวสปริงประสาน
฿64 / หน่วย