1rcb9 | สลักเกลียวยึดสปริงแบบประสาน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCB9 Interlocking Spring Snap Bolt | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 สลักเกลียวสปริงประสาน

In Stock
รายการ: AB3BAY รุ่น: 1RCB9
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
฿126 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแนปโบลต์
Eye Inside Dia15 / 16 "
ความยาวตา1 / 2 "
ความกว้างตา3 / 8 "
เสร็จสิ้นChrome
ความสูง3.25 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ315 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.25 "
ขนาด3.125 "
เปิด Snap7 / 8 "
ความหนา5 / 16 "
ชนิดภาพเขียนสปริงประสาน
ความกว้าง5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาEye Inside Diaความยาวตาความกว้างความสูงแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCB7 Interlocking Spring Snap Bolt AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 ปอนด์2.375 "2.375 "฿64
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RCC2 Snap Bolt Interlocking Steel 4 In | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 ปอนด์4"3-5 / 16 "฿157

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCB9 สลักเกลียวสปริงประสาน
฿126 / หน่วย