1rcc6 | Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | เอบี3บีบีซี

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt โครเมียม

In Stock
รายการ: AB3BBC รุ่น: 1RCC6
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
฿98 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแนปโบลต์
Eye Inside Dia3 / 4 "
ความกว้างตา3 / 4 "
เสร็จสิ้นChrome
ความสูง1.5 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ160 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ขนาด3.875 "
ชนิดภาพเขียนความตื่นตระหนกคงที่
ความกว้าง1 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างEye Inside Diaความสูงแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดเปิด Snapชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | เอบี3BAV 1RCB15 / 16 "3 / 8 "3.437 "85 ปอนด์3.75 "3.437 "7 / 16 "สอง฿150
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCB4 Snap Bolt ตาเหล็กหมุนได้ 3-3/8 นิ้วความสูง | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 ปอนด์3.375 "3.375 "5 / 8 "ตาหมุน฿146
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RCC4 ตาหมุนแบบ Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 ปอนด์4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Snaps Panic ตาหมุน฿545

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt โครเมียม
฿98 / หน่วย