1rcb1 | น๊อตเกลียวคู่ Chrome 3-7/16 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCB1 Double Snap Bolt Chrome 3-7/16 In | เอบี3BAV

APPROVED VENDOR 1RCB1 สลักเกลียวคู่ Chrome 3-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3BAV รุ่น: 1RCB1
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
฿150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแนปโบลต์
Eye Inside Dia3 / 8 "
เสร็จสิ้นChrome
ความสูง3.437 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ภาระ85 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ขนาด3.437 "
เปิด Snap7 / 16 "
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนสอง
ความกว้าง5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างEye Inside Diaความสูงแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดเปิด Snapชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCB4 Snap Bolt ตาเหล็กหมุนได้ 3-3/8 นิ้วความสูง | AB3BAW 1RCB41 / 2 "3 / 4 "3.375 "125 ปอนด์3.375 "3.375 "5 / 8 "ตาหมุน฿146
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RCC4 ตาหมุนแบบ Panic Snap Bolt Chrome | AB3BBA 1RCC41.12 "1.125 "4 5 / 16 "550 ปอนด์4 5 / 16 "4-5 / 16 "1 / 2 "Snaps Panic ตาหมุน฿545
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RCC6 Fixed Eye Panic Snap Bolt Chrome | เอบี3บีบีซี 1RCC61 1 / 16 "3 / 4 "1.5 "160 ปอนด์3.875 "3.875 "-ความตื่นตระหนกคงที่฿98

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCB1 สลักเกลียวคู่ Chrome 3-7/16 นิ้ว
฿150 / หน่วย