1rch6 | ตะขอแขวนเสื้อและการ์เม้นท์เหล็กขาว - Pk2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1RCH6 ตะขอแขวนเสื้อและการ์เม้นท์เหล็กสีขาว - แพ็ค 2 ชิ้น | AB3BCL

APPROVED VENDOR 1RCH6 ตะขอแขวนเสื้อและเสื้อผ้า เหล็ก สีขาว - แพ็ค 2

In Stock
รายการ: AB3BCL รุ่น: 1RCH6
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
฿302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอแขวนตู้เสื้อผ้า
สีขาว
ความลึก2"
ความหนาของประตูประตู 1-1 / 2 "หนา
Eye Inside Dia2-3 / 32 "
เสร็จสิ้นขาว
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูงของตะขอ5"
ประเภทตะขอเสื้อผ้า
วัสดุเหล็ก
การติดประตูหนา 1-1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5"
เงื้อม2-3/32
ชนิดภาพเขียนเหนือประตู
ความกว้าง2.5 "
ขีด จำกัด การโหลดงาน£ 5

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8302500000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีความลึก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเงื้อมชนิดภาพเขียนความกว้างขีด จำกัด การโหลดงานราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HFL1 Coat And Garment Hook 12 Ends Black | AA9XGE 1HFL 1เหนือประตูขาว2.25 "20 "-12 ตะขอสิ้นสุดเหนือประตู20 "12 ปอนด์฿547
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HFL7 Coat And Garment Hook 2 Ends Aluminium | AA9XGJ 1HFL 7--1.25 "1 5 / 64 "-2 ตะขอสิ้นสุด3"-฿150
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HGL1 ตะขอเสื้อและเสื้อผ้า 2 ปลายทองเหลือง | AA9XGN 1HGL 1-ทองคำ1.25 "---1 5 / 16 "-฿175
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HGL4 Coat And Garment Hook Aluminium | AA9XGQ 1HGL 4--1.625 "1.5 "--1.25 "-฿164
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HGL7 Coat And Garment Hook Brass | AA9XGU 1HGL 7-ทองคำ1.625 "1.5 "--1.25 "-฿238
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HHL1 ตะขอเสื้อและเสื้อผ้า 2 ปลายอลูมิเนียม | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 ตะขอสิ้นสุด1.12 "-฿126
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1HHL3 ตะขอเสื้อและเสื้อผ้า 2 ปลายทองเหลือง | AA9XHC 1HHL3-ทองคำ----1.12 "-฿144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RCH6 ตะขอแขวนเสื้อและเสื้อผ้า เหล็ก สีขาว - แพ็ค 2
฿302 / หน่วย