จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RET3 โอริง Dash 158 ซิลิโคน 0.1 นิ้ว - แพ็ค 10 ชิ้น | AB3BXF

APPROVED VENDOR 1RET3 โอริงแดช 158 ซิลิโคน 0.1 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AB3BXF รุ่น: 1RET3

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นO-Ring
จริงภายใน Dia4.737 "
ความกว้างจริง0.103 "
AS568 หมายเลข Dash158
สีสีแดง
รูปร่างมาตราข้ามรอบ
durometer70 ฝั่ง A
คะแนน Durometerฮาร์ดปานกลาง
วัสดุยางทำจากซิลิคอน
Nominal Inside Dia4.75 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด4-15 / 16 "
ความกว้างที่กำหนด3 / 32 "
ภายนอก Dia.4.943 "
SAE หรือเมตริกSAE
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 450 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS4016935010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุจริงภายใน Diaความกว้างจริงNominal Inside Diaเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดความกว้างที่กำหนดภายนอก Dia.SAE หรือเมตริกราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUK8 O-ring Dash 004 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARJ 1BUK8Neoprene0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE฿156
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUK9 O-ring Dash 005 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARK 1BUK9Neoprene0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE฿176
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUL1 O-ring Dash 006 Neoprene 0.07 นิ้ว - แพ็ค 100 | AA9ARL 1BUL1Neoprene0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE฿174
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUL2 O-ring Dash 007 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARM 1BUL2Neoprene0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE฿172
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUL3 O-ring Dash 008 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARN 1BUL3Neoprene0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE฿188
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUL4 O-ring Dash 009 Neoprene 0.07 นิ้ว - แพ็ค 100 | AA9ARP 1BUL4Neoprene0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE฿188
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1BUL5 O-ring Dash 010 Neoprene 0.07 Inch - Pack Of 100 | AA9ARQ 1BUL5Neoprene0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE฿191

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RET3 โอริงแดช 158 ซิลิโคน 0.1 นิ้ว - แพ็ค 10
฿557 / หน่วย