MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, Guarnital Seal
สไตล์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
|
B | MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
|
B | MF0358472 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
|
A | MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
|
A | MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
|
B | MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
|
A | MF0603445 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
|
C | MF0604828 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | 73 | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | ฿16,613 | RFQ
|
C | MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | ฿16,613 | RFQ
|
C | MF0603458 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | ฿16,613 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
- อุปกรณ์ชลประทาน
- เครื่องตรวจจับฟ้าผ่า
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- ระบบอัดอากาศ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- BLICKLE ล้อจานหมุนพร้อม Total-Lock
- DORMER ดอกสว่านยาวพิเศษเหล็กความเร็วสูงเสร็จสิ้นสดใส
- WESTWARD ล็อค C-clamp
- SQUARE D ซีรีส์ Q4 เสียบเบรกเกอร์
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- EATON บริดจ์ปลั๊กอิน IEC XB ซีรีส์
- ELKAY แผง
- YELLOW JACKET manifolds
- ENERPAC ชุดขับประแจแรงบิดโปรไฟล์ต่ำ W ซีรีส์
- LOUISVILLE FE3100 Series บันไดไฟเบอร์กลาสแบบเดี่ยว