MAIN FILTER INC. MF0603445 ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, ซีล Guarnital, ความสูง 9.84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
รหัสด้านล่าง | 2.01 " |
OD ด้านล่าง | 3.31 " |
แคร็กความดัน | 51 PSI |
กรองสื่อ | ลวดตาข่าย |
กรองคะแนน | 149 |
ขนาดตัวกรอง | 316 ตร.ว. นิ้ว |
ไหล | ภายนอก-ใน |
ประเภทของไหล | ฮ./ฮ./ฮ./ฮ |
วัสดุปะเก็น | การรักษาความปลอดภัย |
ความสูง | 9.84 " |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 248 องศา ฉ |
ไมครอน | 149 |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -13 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทซีล | การรักษาความปลอดภัย |
ไอดียอดนิยม | 1.61 " |
OD . ยอดนิยม | 3.33 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | OD . ยอดนิยม | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308951 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
| |
MF0358472 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
| |
MF0358473 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
| |
MF0432374 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
| |
MF0432386 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | - | 51 PSI | 316 ตร.ว. นิ้ว | 9.84 " | 1.61 " | ฿6,031 | RFQ
| |
MF0432396 | 5.96 " | 5.31 " | 5.96 " | - | 73 PSI | 903 ตร.ว. นิ้ว | 9.88 " | 3.74 " | ฿16,613 | RFQ
| |
MF0603432 | 3.33 " | 2.01 " | 3.31 " | 51 | 51 PSI | 234 ตร.ว. นิ้ว | 7.55 " | 1.61 " | ฿5,803 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.