1rgz3 | โอริงคละแบบ Buna N 485 ชิ้น 37 Szs | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RGZ3 ชุดโอริง Buna N 485 ชิ้น 37 Szs | เอบี3ซีเคคิว

APPROVED VENDOR 1RGZ3 โอริง Assortment Buna N 485 ชิ้น 37 Szs

In Stock
รายการ: AB3CKQ รุ่น: 1RGZ3
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
฿9,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแบ่งประเภทโอริง
ประเภทคดีกล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ต
สีBlack
durometer70 ฝั่ง A
ความแข็งฮาร์ดปานกลาง
วัสดุBuna N.
จำนวนชิ้น485
จำนวนขนาด37
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาดรวมAS568A Dash No. (32) แต่ละ 006 ถึง 012, (12) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (9) แต่ละอันจาก 210 ถึง 222, (6) แต่ละอันจาก 325 ถึง 334
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)34.04
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.23
รหัส HS4016931010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดรวมประเภทคดีสีชั่วคราว พิสัยdurometerความแข็งวัสดุจำนวนชิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RGX5 O-ring Assortment Buna N 200 ชิ้น 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Dash No. (35) แต่ละ 010 ถึง 011, (25) ละ 012, 110, (15) 111, (10) แต่ละ 112 ถึง 116, (8) 211, (7) 212กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-40 องศาถึง 250 องศา F70 ฝั่ง Aฮาร์ดปานกลางBuna N.200฿870
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RGX6 ชุดโอริง Buna N 382 ชิ้น 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A Dash No. (20) แต่ละ 006 ถึง 012, (13) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันจาก 210 ถึง 222, (7) แต่ละอันจาก 325 ถึง 327กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-40 องศาถึง 250 องศา F70 ฝั่ง Aฮาร์ดปานกลางBuna N.382฿1,944
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RGX7 O-ring Assortment Buna N 1110 ชิ้น 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Dash No. (20) แต่ละ 001 ถึง 016, (15) แต่ละอันของ 110 ถึง 116, (10) แต่ละอันของ 017 ถึง 024, 117 ถึง 124, 210 ถึง 216, (7) ละจาก 025 ถึง 031, (5 ) แต่ละ 032 ถึง 043, 125 ถึง 142, 217 ถึง 229, 325 ถึง 328, 901 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) อันละ 32กล่องพลาสติกพร้อมผังฝาและลิ้นชักดึงออกBlack-40 องศาถึง 250 องศา F70 ฝั่ง Aฮาร์ดปานกลางBuna N.1110฿16,292
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RGX8 ชุดโอริง Buna N 212 ชิ้น 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash No. (12) แต่ละ 905 ถึง 910, (10) แต่ละอันของ 901 ถึง 904, 911 ถึง 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-30 องศาถึง 250 องศา F90 ฝั่ง AยากมากBuna N.212฿2,159
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RGX9 ชุดโอริง Buna N 380 ชิ้น 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9mm C / S (25) 2.8mm, (20) แต่ละ 3.8mm, 4.8mm, 5.8mm, (15) 6.8mm, 7.8mm, 8.8mm, 9.8mm; 2.4 มม. C / S (15) 9.8 มม. 10.8 มม. 11 มม. (12) แต่ละชิ้น 11.8 มม. 12.8 มม. 13.8 มม. 14.8 มม. 15.8 มม. (8) 17.8 มม. 19.8 มม. 20.8 มม. 21.8 มม. 3.1 มม. C / S (7) 23.7 มม. 24 มกล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-40 องศาถึง 250 องศา F70 ฝั่ง Aฮาร์ดปานกลางBuna N.380฿2,472
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RGY1 ชุดโอริง Buna N 385 ชิ้น 30 Szs | AB3CKD 1อาร์จีวาย12mm C / S (16) แต่ละ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) แต่ละ 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) แต่ละ 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) อันละ 38mm, 41mกล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-40 องศาถึง 250 องศา F70 ฝั่ง Aฮาร์ดปานกลางBuna N.385฿2,276
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RGY2 ชุดโอริง Buna N 385 ชิ้น 30 Szs | AB3CKE 1อาร์จีวาย22 มม. C/S (16) แต่ละ 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 7 มม., 8 มม., 10 มม.; 2.5 มม. C/S (13) แต่ละ 10 มม., 11 มม., 12 มม., 14 มม., 16 มม., 17 มม., 19 มม.; 3 มม. C/S (12) แต่ละขนาด 20 มม., 22 มม., 24 มม., 25 มม., 27 มม., 28 มม., 30 มม., 32 มม., 33 มม., 35 มม., 36 มม., 38 มม., (11) 9 มม. กล่องพลาสติกพร้อมฝาชาร์ตBlack-30 องศาถึง 250 องศา F90 ฝั่ง AยากมากBuna N.385฿4,518

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RGZ3 โอริง Assortment Buna N 485 ชิ้น 37 Szs
฿9,185 / หน่วย