APPROVED VENDOR 1RKH5 Pipe Nipple ตาราง 160 3 x 12 In
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวนม |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ความยาว | 12 " |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 psi ที่ 150 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ภายนอก Dia. | 3.5 " |
ขนาดท่อ | 3" |
ตารางเวลา | 160 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 0.438 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.64 |
รหัส HS | 7307995015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RJW8 | หัวนม | 1.5 " | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿201 | |
1RJW9 | หัวนม | 2" | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿256 | |
1RJX1 | หัวนม | 2.5 " | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿246 | |
1RJX2 | หัวนม | 3" | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿272 | |
1RJX3 | หัวนม | 4" | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿375 | |
1RJX4 | หัวนม | 5" | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿356 | |
1RJX5 | หัวนม | 6" | 900 psi ที่ 150 องศา F | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.18 " | ฿504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.