1rkp2 | จุกนม 2 นิ้ว เหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKP2 จุกนม 2 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJN

APPROVED VENDOR 1RKP2 จุกนม 2 นิ้ว 3 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AB3DJN รุ่น: 1RKP2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,922 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว3"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน2500 psi ที่ 150 องศา F
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา160
WOG (พีเอสไอ)2500 @ 150 องศาฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKP3 จุกนม 2 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJP 1อาร์เคพี34"เหล็กชุบสังกะสี2500 psi ที่ 150 องศา F160฿2,102
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKP4 จุกนม 2 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJQ 1อาร์เคพี46"เหล็กชุบสังกะสี2500 psi ที่ 150 องศา F160฿2,317
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P869 จุกนมปิด 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCN 6P869ปิดหน้านี้เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿340
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P871 Nipple 2 Inch 3 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZCQ 6P8713"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿307
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P873 หัวนม 2 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCT 6P8734"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿512
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P877 Nipple 2 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCX 6P8776"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RKP2 จุกนม 2 นิ้ว 3 นิ้ว เหล็กกัลวาไนซ์
฿1,922 / หน่วย