1rrt2 | บูชลดหกเหลี่ยม 1 X 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1RRT2 บูชลด Hex 1 x 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel | AB3EKC

APPROVED VENDOR 1RRT2 บูชลดร่องหกเหลี่ยม 1 x 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส สตีล

In Stock
รายการ: AB3EKC รุ่น: 1RRT2
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
฿675 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex ลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2500 psi ที่ 350 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 1/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307225000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX1 Hex Reducing Bushing 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F1-1/2" x 1-1/4"฿2,129
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTX3 บูชลด Hex 2 x 3/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNQ 1LTX3เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 3/4"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX5 Hex ลดบูช 2 x 1 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNT 1LTX5เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1"฿3,172
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX7 Hex ลดบูช 2 x 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNV 1LTX7เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1-1 / 4"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTX9 บูชลด Hex 2 x 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNX 1LTX9เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1-1 / 2"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LUL9 บูชลด Hex 1/2 x 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWE 1LUL9เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 8"฿289
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUN2 บูชลด Hex 1/2 x 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWG 1ลัน2เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"฿224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1RRT2 บูชลดร่องหกเหลี่ยม 1 x 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส สตีล
฿675 / หน่วย