1uan8 | จานสปริงโค้ง 301 Stainless Steel 0.327 นิ้ว แพ็ค 10 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UAN8 สปริงดิสก์โค้ง 301 สแตนเลส 0.327 นิ้ว - แพ็คละ 10 | เอบี3ลูม

APPROVED VENDOR 1UAN8 ดิสก์สปริงโค้ง 301 สแตนเลส 0.327 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AB3LUM รุ่น: 1UAN8
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
฿645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงดิสก์
โก่ง @ โหลด0.042 "
สำหรับขนาดรู5 / 8 "
สำหรับขนาดก้าน5 / 16 "
โหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)9
วัสดุเหล็กสแตนเลส 301
สูงสุด ภายนอก Dia.0.612 "
นาที. ภายใน Dia0.327 "
ความสูงโดยรวม0.077 "
ความหนา0.013 "
ชนิดภาพเขียนโค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7320905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโก่ง @ โหลดสำหรับขนาดรูสำหรับขนาดก้านโหลด @ การเบี่ยงเบน (ปอนด์)สูงสุด ภายนอก Dia.นาที. ภายใน Diaความสูงโดยรวมราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK4 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.135 Inch - Pack Of 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "฿545
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK5 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.174 Inch - Pack Of 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "฿545
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK6 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.174 Inch - Pack Of 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "฿771
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK7 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.203 Inch - Pack Of 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "฿745
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK8 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.200 Inch - Pack Of 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "฿713
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAK9 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.200 Inch - Pack Of 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "฿702
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UAN1 Disc Spring Curved 301 Stainless Steel 0.269 Inch - Pack Of 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "฿715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UAN8 ดิสก์สปริงโค้ง 301 สแตนเลส 0.327 นิ้ว - แพ็ค 10
฿645 / หน่วย