LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Order Picking Stock Cart 5 ชั้น 1700 Lb. ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น |
ความจุต่อชั้นวาง | 1700 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) หมุน, (2) แข็ง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 12 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 12 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
ความจุโหลด | 3600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
ความสูงโดยรวม | 63.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 76 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ประเภทชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
การเขียนขนาดชั้นวาง | 12 "L x 27" W |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 162.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LG-1832-WS-P-BK | สั่งซื้อรถเข็นพร้อมกระเป๋า | 1200 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 3 | 40 " | 48 " | 18 " | ฿42,564 | ||
3LG-2436-WS-P-BK | สั่งซื้อรถเข็นพร้อมกระเป๋า | 600 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 3 | 40 " | 52 " | 24 " | ฿50,525 | ||
3LG-2448-WS-P-BK | สั่งซื้อรถเข็นพร้อมกระเป๋า | 600 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 3 | 40 " | 64 " | 24 " | ฿58,087 | ||
5M-2436-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 5 | 63.5 " | 52 " | 24 " | ฿78,911 | ||
5M-2448-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 5 | 63.5 " | 64 " | 24 " | ฿92,918 | ||
5M-3048-6PH-WSP | รถเข็นสั่งซื้อหลายชั้น | 2000 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 5 | 63.5 " | 64 " | 30 " | ฿96,831 | ||
LG-1832-WSBRK | สั่งซื้อรถเข็น | 600 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 2 | 40 " | 48 " | 18 " | ฿21,786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.