APPROVED VENDOR 1ULH1 ลูกล้อลมหมุนได้ 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อนิวเมติกหมุน |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | C |
ฮับสี | สีเทา |
วัสดุฮับ | เหล็ก |
ประเภทฮับ | สมมาตร |
ความกว้างของฮับ | 2-1 / 4 " |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1-3/4" x 2-13/16" |
โหลดคะแนน | 200 ปอนด์ |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
ประเภทการติดตั้ง | 17 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 1-3/4" x 3-1/16" |
ความสูงโดยรวม | 7.5 " |
ขนาดแผ่น | 2-1/2" x 3-5/8" |
ความหนาของแผ่น | 0.19 " |
ประเภทแผ่น | C |
เร่ | 4 |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ขอบยาง Dia. | 4" |
ความหนาของยาง | 7 / 8 " |
เหยียบ | น็อบบี้ |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.91 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ขนาดแผ่น | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ความหนาของแผ่น | ประเภทแผ่น | เหยียบ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ULH4 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿2,586 | |
1ULH7 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | A | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿3,063 | |
3G147 | 4 "x 4-1 / 2" | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | ฟันเลื่อย | 9" | 3" | ฿2,616 | |
3G149 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-5 / 8 "x 3" | 0.25 " | B | ฟันเลื่อย | 10 " | 3.75 " | ฿4,482 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.