1ulh4 | ลูกล้อนิวแมติกหมุน 3 W 9 Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH4 ลูกล้อลมหมุน 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRU

APPROVED VENDOR 1ULH4 ลูกล้อลมหมุนได้ 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AB3NRU รุ่น: 1ULH4
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
฿2,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อนิวเมติกหมุน
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ฮับสีสีเทา
วัสดุฮับเหล็ก
ประเภทฮับสมมาตร
ความกว้างของฮับ3"
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-5 / 8 "x 3"
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
ประเภทการติดตั้ง15
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 "x 3-5 / 8"
ความสูงโดยรวม10 "
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 2"
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นA
เร่4
ร่องน้ำบอลคู่
ขอบยาง Dia.4-5 / 8 "
ความหนาของยาง2"
เหยียบฟันเลื่อย
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ9"
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.01
ความสูงของเรือ (ซม.)25.91
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • สีดอกยาง (สีเทา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแผ่นช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวความหนาของแผ่นประเภทแผ่นเหยียบเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH1 ลูกล้อลมหมุน 2 W 6 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 ถึง 299 ปอนด์1-3/4" x 2-13/16"0.19 "Cน็อบบี้6"2"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ULH7 ลูกล้อลมหมุน 3-3 / 4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"0.25 "Aฟันเลื่อย10 "3.75 "฿3,063
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 3G147 ล้อนิวเมติกหมุน 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 ถึง 299 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bฟันเลื่อย9"3"฿2,616
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 3G149 ลูกล้อลมหมุน 3-3 / 4 W 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 ถึง 999 ปอนด์2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bฟันเลื่อย10 "3.75 "฿4,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1ULH4 ลูกล้อลมหมุนได้ 3 W 9 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿2,586 / หน่วย