1ulp1 | ลูกล้อจานหมุน 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ผ่านการรับรอง 1ULP1 ลูกล้อจานหมุน 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB3NUP

APPROVED VENDOR 1ULP1 ลูกล้อจานหมุน 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3NUP รุ่น: 1ULP1
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
฿2,056 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักเงิน
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer95 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน1000 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม6.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G095 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AA9VDR 1G095250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿724
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G096 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VDT 1G096250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿745
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G097 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VDU 1G097250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿827
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G190 ลูกล้อจานหมุน 154 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEE 1G190154 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿452
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G191 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VEF 1G191176 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿594
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G192 ลูกล้อจานหมุน 198 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VEG 1G192198 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿618
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G196 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEL 1G196176 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿468

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1ULP1 ลูกล้อจานหมุน 1000 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿2,056 / หน่วย