APPROVED VENDOR 1UNU5 แผ่นอะคริลิคใส 0.354 x 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.060 " |
วัสดุ | เซลล์หล่ออะคริลิค |
ประเภทวัสดุ | เกรดมาตรฐาน |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -26 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.35 " |
ความอดทนความหนา | +0.030 "/ - 0.060" |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.060 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3920515000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +0.020 "/ - 0.030" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿312 | |
1UNN6 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +0.022 "/ - 0.038" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿441 | |
1UNN7 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +0.025 "/ - 0.045" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿493 | |
1UNN8 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.35 " | +0.030 "/ - 0.060" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿785 | |
1UNN9 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.472 " | +0.030 "/ - 0.070" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿970 | |
1ยูเอ็นพี1 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.709 " | +0.030 "/ - 0.080" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿1,459 | |
1ยูเอ็นพี2 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.945 " | +0.023 "/ - 0.087" | 12 " | +/- 0.060 " | ฿2,179 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.