1unn6 | แผ่นอะคริลิคใส 0.177 X 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UNN6 แผ่นอะคริลิคใส 0.177 x 12 x 12 นิ้ว | AB3PJW

APPROVED VENDOR 1UNN6 แผ่นอะคริลิคใส 0.177 x 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3PJW รุ่น: 1UNN6
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
฿441 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีทูโทนช็อคชิพ
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.060 "
วัสดุเซลล์หล่ออะคริลิค
ประเภทวัสดุเกรดมาตรฐาน
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-26 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.177 "
ความอดทนความหนา+0.022 "/ - 0.038"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.060 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920515000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1UNN5 แผ่นอะคริลิคใส 0.118 x 12 x 12 นิ้ว | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "฿312
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1UNN7 แผ่นอะคริลิคใส .236 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "฿493
อนุมัติ VENDOR 1UNN8 แผ่นอะคริลิคใส. 354 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "฿785
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1UNN9 อะคริลิคใส. 472 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "฿970
อนุมัติจำหน่ายแผ่น 1UNP1 อะคริลิคใส. 709 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PKA 1ยูเอ็นพี112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "฿1,459
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UNP2 แผ่นอะคริลิคใส. 945 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PKB 1ยูเอ็นพี212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "฿2,179
อนุมัติจำหน่าย 1UNP3 แผ่นอะคริลิคใส 1.25 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PKC 1ยูเอ็นพี312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "฿2,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1UNN6 แผ่นอะคริลิคใส 0.177 x 12 x 12 นิ้ว
฿441 / หน่วย