DESTACO 640 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียวลูกสูบ | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ความสูงของลูกสูบ | ลูกสูบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 640-R | 1 / 2-13 | ใช่ | £ 7500 | เหล็ก | หน้าแปลน | 1.25 " | รอบ | ฿15,250 | |
B | 640 | 1 / 2-13 | ไม่ | £ 7500 | เหล็ก | หน้าแปลน | 1.25 " | รอบ | ฿8,294 | |
C | 640-M | M12 | ไม่ | £ 7500 | เหล็ก | หน้าแปลน | 1.25 " | รอบ | ฿8,444 | |
D | 640- ม.ร.ว. | M12 | ใช่ | £ 7500 | เหล็ก | หน้าแปลน | 1.25 " | รอบ | ฿14,585 |
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง 640 ซีรี่ส์
ปากกาจับแบบสลับการทำงานแบบเส้นตรง Destaco 640 Series มีตัวถังเหล็กกล้าคาร์บอนและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับแบบกด / ดึงสำหรับงานหนัก แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรงของ Destaco เหล่านี้มีจังหวะที่ยาวที่สุดในบรรดาแคลมป์สลับการกระทำแบบเส้นตรงทั้งหมดและมาพร้อมกับฐานหน้าแปลนและที่จับแบบตรง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องสอบเทียบกระบวนการ
- สเปรย์สามารถกำจัด / สามารถรีไซเคิลระบบ
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- ฝนปนเปื้อน
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- การระบุการควบคุมคีย์
- Spacers และ Standoffs
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- EIKO หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจน MR16
- NOVAFLEX ท่อเครื่องดื่มจำนวนมาก
- DIXON ฝาท้ายทึบ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ ไฟเบอร์สแตนเลส 3 ไมครอน ซีลไวตัน
- CHRISLYNN ดอกต๊าปเกลียวอังกฤษที่แม่นยำ BSF
- THOMAS & BETTS ตัวเชื่อมต่อสายไฟแบบ Liquidtight Relief
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC 125 PSI 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- SQUARE D มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ด้วยมือ
- ULTRATECH คานกักกันแบบพิเศษ ความประหยัด
- BALDOR / DODGE SCEZ, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน