ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานอย่างแน่นหนาโดยการเลื่อนลูกสูบแคลมป์ไปตามแนวแกนโดยใช้การกดและดึงแบบสลับแรงกด แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงเหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นทั้งแคลมป์แบบดึงและแบบกด หรือในตำแหน่งที่ขยายเฉพาะสำหรับใช้เป็นแคลมป์แบบกด ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี และงานฉีดพลาสติก แคลมป์ Destaco 640 Series มีที่จับคันโยกที่ขยับเพื่อล็อคลูกสูบเลื่อนแบบกลมในทิศทางการดึงหรือผลักเพื่อยึดชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้มีระยะชักของลูกสูบที่ยาวที่สุดของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco ทั้งหมดและฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและการจับยึดชิ้นงานหนัก แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-R มีลูกสูบเกลียวในของอิมพีเรียลเพื่อการยึดสปินเดิลแบบเกลียวอิมพีเรียลอย่างรวดเร็ว ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานยาวนาน และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการหยิบจับที่หยาบ แคลมป์นี้ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ & ให้การบำรุงรักษาสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลาง
Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันพร้อมลูกสูบเกลียวในแบบเมตริกสำหรับประกอบสปินเดิลเพื่อจับชิ้นงาน นอกจากนี้ แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ โดยไม่ต้องใช้กลไก Toggle Lock Plus เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-R นี้ใช้สำหรับการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการดึงแรงในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ การขนส่ง และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-R มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีความสูง 1.25 นิ้วและเกลียว 1/2-13 (อิมพีเรียล)
- มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับรับน้ำหนักสูงสุด 7500 ปอนด์โดยไม่หักหรืองอ
- มีระยะยุบตัวของลูกสูบแบบสโตรคที่ยาวที่สุด (4 นิ้ว) ของแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- นอกจากนี้ยังมีที่จับพร้อมที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับของแคลมป์หมุนและตกอยู่ใต้ระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
- แคลมป์นี้ให้แรงผลัก (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 35:1
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอนในขณะที่ใช้งานหนัก
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม (220203) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบแคลมป์ Destaco 640-R เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-R เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-R ติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียว 3 รูที่ฐานแคลมป์ทั้งสองด้าน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์ Destaco 640-R รุ่นอื่นๆ ที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้พร้อมลูกสูบเกลียว M12 (เมตริก) (640- ม.ร.ว.) เพื่อรองรับชุดประกอบสปินเดิลแบบเกลียวเมตริก Destaco ยังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันโดยไม่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus (640) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบล็อคสำรองนี้ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 640-R โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 640 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: การใช้กลไก Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีประโยชน์อย่างไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมีฟีเจอร์ Toggle Lock Plus สำหรับทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อคแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับปฏิบัติการและตำแหน่งที่เขาควรจับ
ถาม เราจะถอดที่จับของที่หนีบ Destaco ออกได้ไหม
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม: แคลมป์ Destaco มีพิกัดน้ำหนักสำหรับการชักรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยกเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย