ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ยึดวัตถุให้แน่นโดยเลื่อนลูกสูบแคลมป์ไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึง / การกดสลับเป็นเส้นตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นทั้งแคลมป์ดึงและดัน หรือในตำแหน่งที่ขยายเพียงตำแหน่งเดียวสำหรับใช้เป็นแคลมป์แบบกด ใช้สำหรับการทดสอบ การเชื่อม ฟิกซ์เจอร์ การปรับแรงตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 640 Series มีที่จับคันโยกเพื่อเลื่อนลูกสูบเลื่อนแบบกลมที่ล็อคในทิศทางดึงหรือผลักเพื่อจับชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้มีระยะชักลูกสูบที่ยาวที่สุดของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco และฐานหน้าแปลนสำหรับการจับยึดชิ้นงานหนักและติดตั้งง่าย แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-M นี้มีเกลียวภายในแบบเมตริกเพื่อการขันลูกสูบอย่างรวดเร็ว ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันกับลูกสูบเกลียวในของอิมพีเรียลสำหรับประกอบสปินเดิลเพื่อจับชิ้นงาน นอกจากนี้ แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงเหล่านี้ยังมีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและทำหน้าที่เป็นตัวล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาสภาพการล็อกที่อยู่เหนือศูนย์กลาง
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-M นี้ใช้สำหรับการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการดึงแรงในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-M มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในงานหนักโดยไม่แตกหักหรืองอ
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 7500 ปอนด์
- แคลมป์นี้ติดตั้งลูกสูบทรงกลมที่มีความสูง 0.96 นิ้วและประเภทเกลียว M12 (เมตริก)
- มีระยะยุบตัวของลูกสูบระยะชักที่ยาวที่สุด (4 นิ้ว) ของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ทั้งหมด
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ให้แรงผลัก (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 35:1
- ที่จับหมุนได้ของแคลมป์ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
- นอกจากนี้ยังมีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ถือได้ง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม (220203-M) เพื่อให้พอดีกับลูกสูบของแคลมป์ Destaco 640-M เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-M เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-M ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียว 3 คู่ที่ฐานแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 640-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ด้วยเกลียว 1/2-13 (อิมพีเรียล) (640) เพื่อรองรับชุดแกนสปินเดิลแบบอิมพีเรียลสำหรับจับชิ้นงาน Destaco ยังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันด้วยคุณสมบัติ Toggle Lock Plus (640- ม.ร.ว.) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 640-M โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 640 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: การใช้กลไก Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีประโยชน์อย่างไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมีฟีเจอร์ Toggle Lock Plus สำหรับทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อคแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนหรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ยังมอบแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-MR พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus และข้อกำหนดที่คล้ายกันกับแคลมป์แบบแมนนวล Destaco 640-M
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับปฏิบัติการและตำแหน่งที่เขาควรจับ
ถาม เราจะถอดที่จับของที่หนีบ Destaco ออกได้ไหม
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม: แคลมป์ Destaco มีพิกัดน้ำหนักสำหรับการชักรอกและ/หรืองานยกหรือไม่?
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยกเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย