DBI-SALA 1234070 เชือกคล้องตำแหน่ง 8 ฟุต 310 ปอนด์ เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การวางตำแหน่งเชือกเส้นเล็ก |
สี | ส้ม / ขาวพร้อมแกนสีน้ำเงิน |
การเปิดประตู Harness Hook | 3 / 4 " |
ความยาว | 8ft |
วัสดุเส้น | เหล็กชุบสังกะสี |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | ตะขอเกี่ยว |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | ตะขอเกี่ยว |
จำนวนขา | 1 |
ความต้านแรงดึง | 7000 ปอนด์ |
UPC | 00648250165225 |
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | ใช่ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.43 |
รหัส HS | 6307200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขา | สี | วัสดุฮาร์ดแวร์ | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | ตัวบ่งชี้การโหลดภาพ | น้ำหนักความจุ | การเปิดประตู Harness Hook | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1204075 | 1 | น้ำตาล / สีน้ำเงิน | แม็กเหล็ก | 1-11/16 and 1-3/4" | 4500 และ 9000 ปอนด์ | ไม่ | 350 ปอนด์ | 11 / 16 " | ฿48,909 | ||
1234071 | - | สีเหลือง | โลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์ | ใช่ | 310 ปอนด์ | 3 / 4 " | ฿24,783 | ||
1234080 | - | สีเหลือง | โลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์ | ใช่ | 310 ปอนด์ | 3 / 4 " | ฿23,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.