Dbi-sala 1234071 | เชือกเส้นเล็กตำแหน่ง 8 ฟุต 310 ปอนด์ | 29ga91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 1234071 เชือกเส้นเล็กปรับตำแหน่งเชือกแบบปรับได้ พร้อมตัวปรับเชือก | AH2KUR 29GA91

DBI-SALA 1234071 เชือกเส้นเล็กปรับตำแหน่งเชือกได้ พร้อมตัวปรับเชือก

In Stock
รายการ: AH2KUR รุ่น: 1234071ข้ามอ้างอิง: 29GA91
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
฿24,783 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการวางตำแหน่งเชือกเส้นเล็ก
สีสีเหลือง
วัสดุฮาร์ดแวร์โลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม
การเปิดประตู Harness Hook3 / 4 "
ความยาว8ft
วัสดุเส้นเชือก Kernmantle
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดSnap Hook และ Carabiner
จำนวนขา0
ความกว้างสายคล้อง1 / 2 "
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์
UPC00840779103379
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพใช่
น้ำหนักความจุ310 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนขาสีวัสดุฮาร์ดแวร์ความกว้างสายคล้องความต้านแรงดึงตัวบ่งชี้การโหลดภาพน้ำหนักความจุการเปิดประตู Harness Hookราคา
DBI-SALA 1204075 Positioning Lanyard 350 Lb. ไนลอน 6 ชั้น | AB8RGP 26X350 12040751น้ำตาล / สีน้ำเงินแม็กเหล็ก1-11/16 and 1-3/4"4500 และ 9000 ปอนด์ไม่350 ปอนด์11 / 16 "฿48,909
DBI-SALA 1234070 เชือกเส้นเล็ก 8 ฟุต 310 ปอนด์ เหล็ก | AF2NQG 6WNV9 12340701ส้ม / ขาวพร้อมแกนสีน้ำเงิน--7000 ปอนด์ใช่310 ปอนด์3 / 4 "฿21,519
DBI-SALA 1234080 สายรัดปรับตำแหน่งเชือกแบบปรับได้ พร้อมตัวแสดงการสึกหรอ | AH2KUT 29GA92 1234080-สีเหลืองโลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม1 / 2 "5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์ใช่310 ปอนด์3 / 4 "฿23,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 1234071 เชือกเส้นเล็กปรับตำแหน่งเชือกได้ พร้อมตัวปรับเชือก
฿24,783 / หน่วย