Dbi-sala 1204075 | เชือกเส้นเล็กตำแหน่ง 350 ปอนด์ ไนลอน 6 ชั้น | 26x350 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 1204075 Positioning Lanyard 350 Lb. ไนลอน 6 ชั้น | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 เชือกคล้องตำแหน่ง 350 ปอนด์ ไนลอน 6 ชั้น

In Stock
รายการ: AB8RGP รุ่น: 1204075ข้ามอ้างอิง: 26X350
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
฿48,909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการวางตำแหน่งเชือกเส้นเล็ก
สีน้ำตาล / สีน้ำเงิน
วัสดุฮาร์ดแวร์แม็กเหล็ก
การเปิดประตู Harness Hook11 / 16 "
ความยาวเสายูทิลิตี้เส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ (ต่ำสุด 5-1 / 10 "สูงสุด 18-1 / 2")
วัสดุเส้นไนลอน 6 ชั้น / ไนลอน
การล็อค Anchorage Connection Hook TypeCarabiner
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัดCarabiner
จำนวนขา1
ความกว้างสายคล้อง1-11/16 and 1-3/4"
ความต้านแรงดึง4500 และ 9000 ปอนด์
UPC00840779013265
ตัวบ่งชี้การโหลดภาพไม่
น้ำหนักความจุ350 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)26.92
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.62
รหัส HS5609003000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนขาสีวัสดุฮาร์ดแวร์ความกว้างสายคล้องความต้านแรงดึงตัวบ่งชี้การโหลดภาพน้ำหนักความจุการเปิดประตู Harness Hookราคา
DBI-SALA 1234070 เชือกเส้นเล็ก 8 ฟุต 310 ปอนด์ เหล็ก | AF2NQG 6WNV9 12340701ส้ม / ขาวพร้อมแกนสีน้ำเงิน--7000 ปอนด์ใช่310 ปอนด์3 / 4 "฿21,519
DBI-SALA 1234071 เชือกเส้นเล็กปรับตำแหน่งเชือกแบบปรับได้ พร้อมตัวปรับเชือก | AH2KUR 29GA91 1234071-สีเหลืองโลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม1 / 2 "5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์ใช่310 ปอนด์3 / 4 "฿24,783
DBI-SALA 1234080 สายรัดปรับตำแหน่งเชือกแบบปรับได้ พร้อมตัวแสดงการสึกหรอ | AH2KUT 29GA92 1234080-สีเหลืองโลหะผสมเหล็กอลูมิเนียม1 / 2 "5000 ปอนด์ และ 10,000 ปอนด์ใช่310 ปอนด์3 / 4 "฿23,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 1204075 เชือกคล้องตำแหน่ง 350 ปอนด์ ไนลอน 6 ชั้น
฿48,909 / หน่วย