แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 640-MR ออกแบบมาเพื่อจับชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้แรงจากด้านข้าง แคลมป์นี้เหมาะสำหรับงานจับยึดแบบผลัก/ดึงงานหนักต่างๆ รวมทั้งงานเชื่อม, ดึง, ประกอบและทดสอบ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีที่ทนทานต่อการสึกหรอ/ความเสียหายจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง คุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของมันทำงานจากคันปลดล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าสภาวะการล็อคตรงกลางจะคงอยู่ตลอดการทำงานของแคลมป์ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกจากสภาวะภายนอกและการสั่นสะท้าน ตัวล็อคด้ามจับของแคลมป์ Destaco แบบเส้นตรงทั้งในตำแหน่งที่ขยายและหดกลับ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ทั้งในรูปแบบการผลักหรือดึง ที่จับของแคลมป์สามารถปรับได้ ซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงมาด้านล่างระนาบยึด จึงล็อกไว้ในตำแหน่งหดกลับ ที่จับนี้มีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน สำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเสี่ยงที่ชิ้นงานจะคลายจากการสั่นสะท้าน 640 Series . ต่างๆ ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่ไม่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ก็มีให้เช่นกัน
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 640-MR แคลมป์หนีบแนวตรง ออกแบบมาสำหรับงานจับยึดแบบผลัก/ดึงสำหรับงานหนักต่างๆ รวมถึงงานเชื่อม อุปกรณ์ปรับความตึง การประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-MR มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อความเสียหาย / การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- คุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ทำงานจากคันปลดล็อคเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพการล็อคตรงกลางของแคลมป์ตลอดการทำงานของแคลมป์
- ตัวล็อคด้ามจับของแคลมป์ Destaco แบบเส้นตรงทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับได้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ทั้งในรูปแบบการผลักหรือดึง
- ที่จับของแคลมป์สามารถปรับได้ ซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงมาด้านล่างระนาบยึด จึงล็อคไว้ในตำแหน่งหดกลับ
- ด้ามจับมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นไถลของมือขณะใช้งานกลางคัน
- ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
- แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ด้ามจับแบบหมุนได้/แบบตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนเหล็กกล้า Destaco 220203-M ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-MR
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-MR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 640-MR มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามความต้องการ เนื่องจากฐานที่มีหน้าแปลน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus (แคลมป์ Destaco 640-R & แคลมป์ Destaco 640-MR) เช่นกัน
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด / ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการเชื่อม, งานไม้, อุปกรณ์ปรับความตึงและการประกอบและการทดสอบอื่น ๆ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แบบใช้แรงอัดลมแบบเส้นตรงตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 640-MR มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับพลาสติก แคลมป์เหล่านี้มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์